Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1.50BFNSRM04.00 kerek léghenger 1-1/2 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AG9MXG 20XT67

PARKER 1.50BFNSRM04.00 kerek léghenger 1-1/2 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AG9MXG Modell: 1.50BFNSRM04.00Kereszthivatkozás: 20XT67

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€198.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső blokk
Teljes hossz12.69 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/4 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Rúdfonal hossza1.25 "
Rúd menetméret7 / 16-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő9 font
ütés4"
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)20.17
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésFura Dia.Mágneses dugattyúTemp. HatótávolságTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaÁr
PARKER 0.44BFNSR01.00 Kerek léghenger 7/16 hüvelyk furatú 1 hüvelykes lökettel | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.27
PARKER 0.44BFNSR02.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.52
PARKER 0.44BFNSR03.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€79.41
PARKER 0.44BFNSR04.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.30
PARKER 0.44BFNSR05.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 5 hüvelykes löket | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€96.92
PARKER 0.44BFNSR06.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€104.53
PARKER 0.75BFNSR01.00 kerek léghenger 3/4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€74.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1.50BFNSRM04.00 kerek léghenger 1-1/2 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket
€198.10 /Mértékegység