Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 06F34BC sűrített levegő szűrő, 250 psi, 2.81 hüvelyk szélesség, polipropilén | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC sűrített levegő szűrő, 250 psi, 2.81 hüvelyk szélesség, polipropilén

Raktáron
Tétel: AB6KFU Típus: 06F34BCKereszthivatkozás: 21U803
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
€232.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete4.4 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő Mediapolipropilén
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagacink
Max. Folyam85 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság6.22 "
Teljes szélesség2.81 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Prep-Air II általános célú szűrő az 5 mikron méretű szennyeződések eltávolítására
    • Robusztus, megnövelt felületű edénnyel, kézi lefolyóval és kémlelőüveggel rendelkezik, amely hosszú élettartamot biztosít
    • Egyedülálló terelőlemez és burkolat, amelyet úgy terveztek, hogy örvénylő hatást keltsen a légáramban a víz és a szennyeződés maximális leválasztása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
PARKER 06F24BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.81 hüvelyk szélesség | AB6KFT 21U802 06F24 BC80 cfm3 / 8 "NPT€194.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 06F34BC sűrített levegő szűrő, 250 psi, 2.81 hüvelyk szélesség, polipropilén
€232.74 /Mértékegység