Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 06F24BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.81 hüvelyk szélesség | AB6KFT 21U802

PARKER 06F24BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.81 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB6KFT Típus: 06F24BCKereszthivatkozás: 21U802
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
€194.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete4.4 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő Mediapolipropilén
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagacink
Max. Folyam80 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság6.22 "
Teljes szélesség2.81 "
Csőméret3 / 8 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
PARKER 06F34BC sűrített levegő szűrő, 250 psi, 2.81 hüvelyk szélesség, polipropilén | AB6KFU 21U803 06F34 BC85 cfm1 / 2 "NPT€232.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 06F24BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.81 hüvelyk szélesség
€194.18 /Mértékegység