Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 06E34B18AC Szűrő/szabályozó 10.38 hüvelyk H 2.81 hüvelyk szélesség | AB6KFQ 21U799

PARKER 06E34B18AC szűrő/szabályozó 10.38 hüvelyk H 2.81 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB6KFQ Típus: 06E34B18ACKereszthivatkozás: 21U799
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
€386.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombNem emelkedik
Beállítási tartomány0-125 psi
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete4.4 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 4 "
Max. Folyam61 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság10.38 "
Teljes szélesség2.81 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
PARKER 07E34B18AC szűrő / szabályozó 11.76 hüvelyk H 3.24 hüvelyk szélesség | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€462.24
PARKER 07E44B18AC szűrő / szabályozó, méret - 3/4 hüvelykes NPT, maximális áramlás - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€462.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 06E34B18AC szűrő/szabályozó 10.38 hüvelyk H 2.81 hüvelyk szélesség
€386.60 /Mértékegység