Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT T45ICIW Raceway Inside Corner | AE7QHM 5ZWY1

PANDUIT T45ICIW Raceway belső sarok

Raktáron
Tétel: AE7QHM Típus: T45ICIWKereszthivatkozás: 5ZWY1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya belső sarkában
színekNemzetközi Fehér
Csatlakozó típusaT45
Magasság2.63 "
Hossz2.72 "
AnyagPVC
FelszerelésKapcsolja be
Versenypálya típusaT45
AlkategóriaKönyök
típusNemfémes
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAlkategóriaSzélességÁr
PANDUIT T45OCIW Raceway Outside Corner | AE7QHN 5ZWY2 T45OCIW2.57 "Versenypálya sarkán kívül4.35 "Corners4.35 "€22.31
PANDUIT T45RAIW Raceway Derékszög | AE7QHP 5ZWY3 T45RAIW1.16 "Versenypálya derékszöge4.52 "Könyök4.52 "€20.04
PANDUIT T45TIW Raceway Tee | AE7QHQ 5ZWY4 T45TIW1.1 "Versenypálya6.68 "Tees4.52 "€27.33
PANDUIT T45EEIW versenypálya bejárati vége | AE7QHU 5ZWY7 T45EEIW2.86 "A versenypálya bejáratának vége7.38 "Végszerelvények5.64 "€42.73
PANDUIT T45ECIW Raceway végsapka | AE7QHV 5ZWY8 T45ECIW0.84 "Raceway End Cap2.38 "Sapkák1.26 "€9.62
PANDUIT T45RLDIW Raceway reduktor LD10 profilra | AE7QHZ 5ZWZ2 T45RLDIW1.32 "Raceway Reducer az LD10 profilig2.92 "Reduktorok0.255 "€3.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT T45ICIW Raceway belső sarok
€20.79 /Mértékegység