Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT PV10-P55-DY Pin-kivezetés, vinyl 12-10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07

PANDUIT PV10-P55-DY tűs kapocs Vinyl 12-10 AWG PK500

Raktáron
Tétel: AH8YEQ Modell: PV10-P55-DYKereszthivatkozás: 39CA07
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
€943.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin terminál
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.1 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Szigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT P18-P47-C tűs kivezetés, fémes 22-18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "Csupasz302 fok F2000V0.75 "22 - 18 AWG1€161.66
PANDUIT PV14-P47-C Kék érintkező 16-14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinyl221 fok F600V0.97 "16 - 14 AWG100€259.42
PANDUIT PV14-P47-M Kék érintkező 16-14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyl221 fok F600V0.97 "16 - 14 AWG1000€969.10
PANDUIT PV18-P47-CY Pin-kivezetés piros 22-18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinyl221 fok F600V0.97 "22 - 18 AWG100€253.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PV10-P55-DY tűs kapocs Vinyl 12-10 AWG PK500
€943.42 /csomag