Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT P18-10R-C gyűrűs csupasz # 10 0.710 hüvelyk PK100 | AH8XZE 39AZ13

PANDUIT P18-10R-C Csupaszított gyűrű #10, 0.710 hüvelykes PK100

Raktáron
Tétel: AH8XZE Típus: P18-10R-CKereszthivatkozás: 39AZ13
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
€101.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség2000V
Teljes hossz0.71 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT P18-10R-M gyűrűs csupasz # 10 0.710 hüvelyk PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022 - 16 AWG1000€375.61
PANDUIT P18-6R-C gyűrűs csupasz # 6 0.620 hüvelyk PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 - 16 AWG100€85.78
PANDUIT P18-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 hüvelykes PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 - 16 AWG1000€369.46
PANDUIT P18-8R-C gyűrűs csupasz # 8 0.710 hüvelyk PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822 - 16 AWG100€82.39
PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 hüvelykes PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822 - 16 AWG1000€379.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT P18-10R-C Csupaszított gyűrű #10, 0.710 hüvelykes PK100
€101.02 /csomag