Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT P18-10R-M gyűrűs csupasz # 10 0.710 hüvelyk PK1000 | AH8XZF 39AZ14

PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 hüvelykes PK1000

Raktáron
Cikkszám: AH8XZF Modell: P18-10R-MKereszthivatkozás: 39AZ14

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€381.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség2000V
Teljes hossz0.71 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT P18-10R-C gyűrűs csupasz # 10 0.710 hüvelyk PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022 - 18 AWG100€101.02
PANDUIT P18-6R-C gyűrűs csupasz # 6 0.620 hüvelyk PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 - 16 AWG100€94.42
PANDUIT P18-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 hüvelykes PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 - 16 AWG1000€398.34
PANDUIT P18-8R-C gyűrűs csupasz # 8 0.710 hüvelyk PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822 - 16 AWG100€84.65
PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 hüvelykes PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822 - 16 AWG1000€379.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 hüvelykes PK1000
€381.62 /csomag