PANDUIT H3X3WH6 Vezetékcsatorna széles rés fehér L 6 láb | AB2DXG 1LEP7

PANDUIT H3X3WH6 vezetékes csatorna széles rés fehér L 6 láb

Tétel: AB2DXG Típus: H3X3WH6Kereszthivatkozás: 1LEP7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€118.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékvezeték csuklós burkolatokhoz
színekfehér
Mélység3.06 "
A méret3"
B mérete3"
C. mérete3.38 "
D dimenzió3.06 "
E méret1"
F méret2.63 "
J dimenzió0.31 "
Magasság3.06 "
Hossz6"
AnyagÓlommentes PVC
Felszerelési stílusCsavaros rögzítés
Résmagasság2.63 "
Slot Width0.31 "
standard hossz6 Ft.
típusCsuklós, széles nyílás
Fal típusSzéles nyílás
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételF méretszínekMélységMagasságFelszerelési stílusSlot WidthtípusÁr
PANDUIT H1.5X2LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.63 "Szürke1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€70.65
ajánlatkérés
PANDUIT H1.5X2WH6 huzalcsatorna széles nyílás fehér L 6 láb | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.63 "fehér1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€67.73
ajánlatkérés
PANDUIT H1.5X3LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "Szürke3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€74.62
ajánlatkérés
PANDUIT H2X2LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.57 "Szürke1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€65.31
ajánlatkérés
PANDUIT H2X2WH6 huzalcsatorna széles nyílás, fehér L 6 láb | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.57 "fehér1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€60.05
ajánlatkérés
PANDUIT H2X3LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "Szürke3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€87.08
ajánlatkérés
PANDUIT H2X3WH6 huzalcsatorna széles nyílás fehér L 6 láb | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "fehér3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€93.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT H3X3WH6 vezetékes csatorna széles rés fehér L 6 láb
€118.06 /Mértékegység