PANDUIT FL50X50LG-A huzalcsatorna csuklópánt szürke 1.64 láb | AB2DWP 1LEL9

PANDUIT FL50X50LG-A huzalcsatorna csuklópánt szürke 1.64 láb

Raktáron
Tétel: AB2DWP Modell: FL50X50LG-AKereszthivatkozás: 1LEL9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékcsatorna
színekSzürke
Mélység2"
A méret2"
B mérete2"
E méret0.25 "
J dimenzió0.2 "
Magasság2"
Hossz1.64 láb.
Anyagpolipropilén
Felszerelési stílusCsavaros rögzítés
Résmagasság1.63 "
Slot Width0.2 "
standard hossz1.64 Ft.
típusCsuklós fedél
Fal típusRéses fal
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)56.9
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekMélységtípusSzélességA méretB méreteMagasságPkg. Menny.Ár
PANDUIT FL12X12LG-A Huzalcsatorna csuklópánt szürke L 1.64 láb - 5 db-os csomag | AB2DWM 1LEL7 FL12X12LG-ApolipropilénSzürke0.5 "Csuklós fedél0.5 "0.5 "0.5 "0.5 "5€59.16
PANDUIT FL25X25LG-A Drótcsatorna csuklópánt szürke L 1.64 láb - 5 db-os csomag | AB2DWN 1LEL8 FL25X25LG-ApolipropilénSzürke1"Csuklós fedél1"1"1"1"5€100.47
PANDUIT CWD3LG6 vezetékes csatorna sarok csatorna szürke 4.40 W x 3D | AC8YZN 3EYF2 CWD3LG6Ólommentes PVCSzürke3.57 "Sarokcsatorna4.4 "4.4 "3.57 "3.57 "1€247.14
ajánlatkérés
PANDUIT CWD4LG6 vezetékes csatorna sarok csatorna szürke 5.33W x 4D | AC8YZP 3EYF3 CWD4LG6Ólommentes PVCSzürke4.58 "Sarokcsatorna5.33 "5.33 "4.58 "4.58 "1€339.52
ajánlatkérés
PANDUIT CWD3WH6 vezetékes csatorna sarok csatorna fehér 4.40 W x 3D | AC8YZQ 3EYF4 CWD3WH6Ólommentes PVCfehér3.57 "Sarokcsatorna4.4 "4.4 "3.57 "3.57 "1€304.96
ajánlatkérés
PANDUIT CWD4WH6 vezetékes csatorna sarok csatorna fehér 5.33W x 4D | AC8YZR 3EYF5 CWD4WH6Ólommentes PVCfehér4.58 "Sarokcsatorna5.33 "5.33 "4.58 "4.58 "1€270.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT FL50X50LG-A huzalcsatorna csuklópánt szürke 1.64 láb
€32.77 /Mértékegység