Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT F84-12-TL hüvely 6 AWG, nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK250 | AH8XRT 39AX49

PANDUIT F84-12-TL hüvely 6 AWG, nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK250

Raktáron
Tétel: AH8XRT Típus: F84-12-TLKereszthivatkozás: 39AX49
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
€133.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvaskarika
Csatlakozó anyagÓnozott
Beszúrás hossza15 / 32 "
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Teljes hossz0.47 "
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT F78-10-M hüvely 16 AWG, nem szigetelt 13/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-MCsupasz302 fok F0.39 "16 AWG1000€216.74
PANDUIT F80-10-M hüvely 14 AWG, nem szigetelt 13/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-MCsupasz302 fok F0.39 "14 AWG1000€223.15
PANDUIT F80-12-M hüvely 14 AWG, nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-MCsupasz302 fok F0.47 "14 AWG1000€246.62
PANDUIT F82-12-M hüvely 10 AWG nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRN 39AX45 F82-12-MCsupasz302 fok F0.47 "10 AWG1000€335.27
PANDUIT F82-15-M hüvely 10 AWG nem szigetelt 19/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-MCsupasz302 fok F0.59 "10 AWG1000€609.92
PANDUIT F83-12-D hüvely 8 AWG nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-DCsupasz302 fok F0.47 "8 AWG500€260.14
PANDUIT F83-15-D hüvely 8 AWG, nem szigetelt 19/32 hüvelykes PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-DCsupasz302 fok F0.59 "8 AWG500€385.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT F84-12-TL hüvely 6 AWG, nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK250
€133.72 /csomag