Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT DV10-250M-L dugattyús, 0.98 hüvelykes, PK50-es vinil | AH8XXL 39AY72

PANDUIT DV10-250M-L dugaszoló, 0.98 hüvelykes PK50 vinil

Raktáron
Tétel: AH8XXL Modell: DV10-250M-LKereszthivatkozás: 39AY72
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
€147.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Csatlakozó anyagNikkelezett réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.98 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.250 "x 0.032"
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT DV14-250MB-C dugaszoló, 0.96 hüvelykes vinil PK100 | AH8XXP 39AY75 DV14-250MB-CNikkelezett réz221 fok F600V0.96 "Popsi16 - 14 AWG100€221.94
PANDUIT DV18-250MB-CY dugaszoló, 0.98 hüvelykes, PK100 vinyl | AH8XXV 39AY80 DV18-250MB-CYNikkelezett réz221 fok F600V0.98 "Popsi22 - 18 AWG100€200.07
PANDUIT DVF14-250-C dugaszoló, 0.81 hüvelykes vinil PK100 | AH8XXY 39AY83 DVF14-250-CÓnozott sárgaréz194 fok F300V0.81 "Ujjú hordó16 - 14 AWG100€208.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT DV10-250M-L dugaszoló, 0.98 hüvelykes PK50 vinil
€147.67 /csomag