Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT DNFR18-250FIB-M női zászlós leválasztó piros 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65

PANDUIT DNFR18-250FIB-M női zászlós leválasztó piros 22-18AWG PK1000

Raktáron
Tétel: AH8XXD Típus: DNFR18-250FIB-MKereszthivatkozás: 39AY65
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
€1,154.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.062 "
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.58 "
VarrásPopsi
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományHordó belsejében Dia.SzigetelésSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásPkg. Menny.Ár
PANDUIT DNFR14-250FIB-L női zászlós leválasztó kék 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 - 14 AWG0.08 "TeleNejlon221 fok F600V0.58 "Popsi50€144.89
PANDUIT DNFR14-250FIB-M női zászlós leválasztó kék 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16 - 14 AWG0.08 "TeleNejlon221 fok F600V0.58 "Popsi1000€1,683.16
PANDUIT DNFR18-250FIB-L női zászlós leválasztó piros 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22 - 18 AWG0.062 "TeleNejlon221 fok F600V0.58 "Popsi50€144.17
PANDUIT DR14-250-M női zászlós leválasztó csupasz 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16 - 14 AWG0.09 "Egyik semCsupasz302 fok F300V0.57 "Ujjú hordó1000€682.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT DNFR18-250FIB-M női zászlós leválasztó piros 22-18AWG PK1000
€1,154.92 /csomag