Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT CCS25-S8-C kábelbilincs fix átmérőjű - 100 db-os csomag | AB2DYR 1LEV8

PANDUIT CCS25-S8-C kábelbilincs fix átmérőjű – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2DYR Modell: CCS25-S8-CKereszthivatkozás: 1LEV8
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
€34.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelbilincs
Klip típusaCsavarozható
színekTermészetes
Magasság0.35 "
Tartóképesség1 / 4 "
Hossz0.41 "
AnyagNylon 6/6 természetes
Max. Csomag Dia.0.25 "
Szerelési módszerCsavar
Résmagasság0.41 "
Slot Width0.25 "
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
típusFix átmérő
Szélesség0.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTartóképességHosszMax. Csomag Dia.Slot WidthSzélességPkg. Menny.Ár
PANDUIT CCH38-S10-C kábelbilincs fix átmérőjű - 100 db-os csomag | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100€55.45
PANDUIT CCS50-S8-C kábelbilincs fix átmérőjű - 100 db-os csomag | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100€40.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT CCS25-S8-C kábelbilincs fix átmérőjű – 100 db-os csomag
€34.59 /csomag