Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BT1M-M0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EYR 2CMV5

PANDUIT BT1M-M0 kábelkötegelő, 4 hüvelykes fekete – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9EYR Modell: BT1M-M0Kereszthivatkozás: 2CMV5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€141.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignFém Barb
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz4"
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.0.9 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.036 "
SzerszámkódGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL típus2
Szélesség0.095 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagszínekVastagságSzerszámkódUL típusSzélességDesignPkg. Menny.Ár
PANDUIT BT1M-C kábelkötegelő, 4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€34.52
PANDUIT BT1M-C0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€41.61
PANDUIT BT1M-M kábelkötegelő 4 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€104.54
PANDUIT BT1.5M-C kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€46.96
PANDUIT BT1.5M-C0 kábelkötegelő 6.3 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€53.20
PANDUIT BT1.5M-M kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.01
PANDUIT BT1.5M-M0 kábelkötegelő 6.3 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EYW 2CMV9 BT1.5M-M0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€180.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BT1M-M0 kábelkötegelő, 4 hüvelykes fekete – 1000 db-os csomag
€141.84 /csomag