Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BT1.5M-C0 kábelkötegelő 6.3 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYU 2CMV7

PANDUIT BT1.5M-C0 kábelkötegelő, 6.3 hüvelykes fekete – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9EYU Modell: BT1.5M-C0Kereszthivatkozás: 2CMV7
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
€53.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignFém Barb
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz6.3 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.1.5 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.046 "
SzerszámkódGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL típus2
Szélesség0.095 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagszínekVastagságSzerszámkódUL típusSzélességDesignPkg. Menny.Ár
PANDUIT BT1M-C kábelkötegelő, 4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€34.52
PANDUIT BT1M-C0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€41.61
PANDUIT BT1M-M kábelkötegelő 4 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€104.54
PANDUIT BT1M-M0 kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.84
PANDUIT BT1.5M-C kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb100€46.96
PANDUIT BT1.5M-M kábelkötegelő 6.3 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€141.01
PANDUIT BT1.5M-M0 kábelkötegelő 6.3 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EYW 2CMV9 BT1.5M-M0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Fém Barb1000€180.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BT1.5M-C0 kábelkötegelő, 6.3 hüvelykes fekete – 100 db-os csomag
€53.20 /csomag