Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT ACC38-AC kábelrögzítő öntapadó hátú - 100 db-os csomag | AB2DYQ 1LEV7

PANDUIT ACC38-AC kábelrögzítő öntapadó hátú – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2DYQ Modell: ACC38-ACKereszthivatkozás: 1LEV7
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
€160.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsipesz
Klip típusaOldalsó bejegyzés
színekTermészetes
Magasság0.4 "
Tartóképesség3 / 8 "
Hossz1"
AnyagNylon 6/6 természetes
Max. Csomag Dia.0.38 "
Szerelési módszerRagasztó hátlap
Résmagasság1.00 "
Slot Width0.38 "
Temp. Hatótávolság-20 - 120 F
típusOldalsó bejegyzés
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ragasztóvastagság (in.) (0.04)

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
PANDUIT ACC38-A-C20 kábelcsipesz, 0.49 hüvelykes nyílásszélesség, 1 hüvelyk hosszúság, 1 hüvelyk szélesség, 100 pk | CH9UCH 62NG43 ACC38-A-C20100€188.46
PANDUIT ACC38-AT-C0 kábelcsipesz, 0.49 hüvelykes nyílásszélesség, 1 hüvelyk hosszúság, 1 hüvelyk szélesség, 100 pk | CH9UCJ 62NG47 ACC38-AT-C0100€206.24
PANDUIT ACC62-AC kábelcsipesz, 0.62 hüvelykes max. Csomag átm., 1.24 hüvelyk hosszúság, 1.12 hüvelyk szélesség, 100 pk | CH9UCK 376Y66 ACC62-AC100€245.92
PANDUIT FCC-A-C8 lapos kábelcsipesz, 1 hüvelyk hosszú, 1.09 hüvelyk szélesség, PVC, szürke, 100 pk | CJ2FHG 62NM70 FCC-A-C8100€102.23
PANDUIT FCC5-A-C8 lapos kábelcsipesz, 1 hüvelyk hosszú, 0.56 hüvelyk szélesség, PVC, szürke, ragasztó hátú, 100 pk | CJ2FHH 62NM68 FCC5-A-C8100€90.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT ACC38-AC kábelrögzítő öntapadó hátú – 100 db-os csomag
€160.18 /csomag