NOTRAX 970S0312BU-RS Fáradtsággátló futó 3 láb x 12 láb kék | AE4PYJ 5MDK9

NOTRAX 970S0312BU-RS Fáradtsággátló futó, 3 láb x 12 láb kék

Raktáron
Tétel: AE4PYJ Típus: 970S0312BU-RSKereszthivatkozás: 5MDK9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,218.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekKék
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSima márvány
AnyagGumi
FelületSBR gumi
Vastagság1"
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.865
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 970S0023BLRS Fáradásgátló szőnyeg 2 x 3 láb fekete gumi | AE4PYD 5MDK4 970S0023BLRSFeketeFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€223.70
NOTRAX 970S0023BURS Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb kék gumi | AE4PYE 5MDK5 970S0023BURSKékFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€223.70
NOTRAX 970S0035BLRS Fáradásgátló szőnyeg 3 x 5 láb fekete gumi | AE4PYF 5MDK6 970S0035BLRSFeketeFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€499.92
NOTRAX 970S0035BURS Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb kék gumi | AE4PYG 5MDK7 970S0035BURSKékFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€499.92
NOTRAX 970S0312BL-RS Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AE4PYH 5MDK8 970S0312BL-RSFeketeFáradásgátló12 láb.3 láb.€1,218.93
NOTRAX 970S0046GYRS Fáradásgátló szőnyeg 4 láb x 6 láb szürke gumi | AF6DXJ 9YAX8 970S0046GSSzürkeFáradtsággátló mat6"4 láb.€796.71
NOTRAX 970S0023GYRS Fáradtsággátló szőnyeg 2 láb x 3 láb szürke gumi | AF6EAN 9YGM9 970S0023GSSzürkeFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€223.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 970S0312BU-RS Fáradtsággátló futó, 3 láb x 12 láb kék
€1,218.93 /Mértékegység