Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMGREN 9680213 asztali motor eszterga, változó sebességű maró, 9 x 20 hüvelykes méret | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Padmotoros eszterga, változó sebességű maró, 9 x 20 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD6LVT Típus: 9680213
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
€8,974.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga eszterga
Ágy szélessége5-7 / 8 "
Chuck Méret5"
Központok közötti távolság (hüvelyk)20 "
Fúrási mélység (hüvelyk)5 / 8 "
Max esztergálási átmérő9 7 / 8 "
Marási kapacitás3 / 4 "
Motoros HP5/5
Sebességek száma6
Hangmagasság0.2 - 4/8 - 56
Orsó furat (hüvelyk)1"
Orsó sebessége125 - 2000 ford / perc
Orsó kúposMT3
Orsó utazás2"
Tailstck TaperMT2
Tailstock Travel (In.)2-1 / 2 "
Munka sugár6-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)6.05
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax esztergálási átmérőMotoros HPHangmagasságMunka sugárÁr
PALMGREN 9684520 asztali motor eszterga, változó sebességű maró, 11 x 27 hüvelykes méret | CD6LVZ 968452011.02 "1 hp8 - 56 "7.28 "€10,384.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9680213 Padmotoros eszterga, változó sebességű maró, 9 x 20 hüvelykes
€8,974.35 /Mértékegység