PALMGREN 9684520 asztali motor eszterga, változó sebességű maró, 11 x 27 hüvelykes méret | CD6LVZ

PALMGREN 9684520 Padmotoros eszterga, változó sebességű maró, 11 x 27 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD6LVZ Típus: 9684520

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,384.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga eszterga
Ágy szélessége7.09 "
Chuck Méret5"
Központok közötti távolság (hüvelyk)27.56 "
Fúrási mélység (hüvelyk)0.63 "
Max esztergálási átmérő11.02 "
Motoros HP1 hp
Lépések száma6
Hangmagasság8 - 56 "
Orsó furat (hüvelyk)1.02 "
Orsó sebessége150 - 2000 ford / perc
Orsó kúposMT4
Orsó utazás1.97 "
Tailstck TaperMT2
Tailstock Travel (In.)4.13 "
Munka sugár7.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198.4185
Hajó magassága (cm)62.99
Hajó hossza (cm)11.99
Hajószélesség (cm)70
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax esztergálási átmérőMotoros HPHangmagasságMunka sugárÁr
PALMGREN 9680213 asztali motor eszterga, változó sebességű maró, 9 x 20 hüvelykes méret | CD6LVT 96802139 7 / 8 "5/50.2 - 4/8 - 566-3 / 4 "€8,974.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9684520 Padmotoros eszterga, változó sebességű maró, 11 x 27 hüvelykes
€10,384.61 /Mértékegység