Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1600 Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AE8PCD 6ERN0

PALMETTO PACKING 1600 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AE8PCD Típus: 1600Kereszthivatkozás: 6ERN0
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
€50.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 200 F
színekbarna
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagLen
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)400
Max. Szelepek nyomása (PSI)400
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány6 a 9
Négyzet3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Tengelysebesség (ft / perc)A környezet hőmérséklete. HatótávolságszínekpH tartományInHosszAnyagMax. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)Ár
PALMETTO PACKING 1600 Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 - 200 Fbarna6 a 9Szivattyúk és szelepek25 láb.Len400€208.81
PALMETTO PACKING PE1082 tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 - 500 FFekete1 a 13Szivattyúk10 láb.PTFE/grafit, aramid500€1,306.32
PALMETTO PACKING PE1082 tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AE8UMF 6FKW8 PE10822000-400 - 500 FFekete1 a 13Szivattyúk25 láb.PTFE/grafit, aramid500€1,306.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb
€50.09 /Mértékegység