Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WTY 4VLL9

PALMETTO PACKING 5000 W-os tömítő tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9WTY Modell: 5000WKereszthivatkozás: 4VLL9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€154.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-100 - 800 F
színekFényes szürke
Inszelepek
Hossz25 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás Inconel huzallal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)NR
Max. Szelepek nyomása (PSI)3500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)NR
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány1 a 14
Négyzet3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WTT 4VLL4 5000W5 láb.-1 / 8 "€23.28
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WTU 4VLL5 5000W10 láb.-1 / 8 "€34.97
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WTV 4VLL6 5000W25 láb.-1 / 8 "€80.14
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WTW 4VLL7 5000W5 láb.-3 / 16 "€39.54
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WTX 4VLL8 5000W10 láb.-3 / 16 "€70.70
PALMETTO PACKING 5000W Tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WTZ 4VLN1 5000W5 láb.-1 / 4 "€56.41
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WUA 4VLN2 5000W10 láb.-1 / 4 "€139.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 W-os tömítő tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb
€154.60 /Mértékegység