PALMETTO PACKING 5000 stílusú, W csomagoló pecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -100 - 800 F , Szín: Fényes szürke , Felhasználásra: szelepek , Anyaga: Rugalmas grafit csomagolás Inconel huzallal , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): NR , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 3500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): NR , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1200 , pH tartomány: 1 a 14
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
5000W 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€77.87
ajánlatkérés
A
5000W 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€70.80
ajánlatkérés
A
5000W 3/16 "
-3 / 16 "-€81.40
ajánlatkérés
A
5000W 1/8 "
-1 / 8 "-€84.94
ajánlatkérés
B
5000W
5 láb.-1 / 8 "€23.28
B
5000W
5 láb.-3 / 8 "€73.26
B
5000W
5 láb.-3 / 16 "€36.94
B
5000W
5 láb.-3 / 4 "€238.46
B
5000W
5 láb.-5 / 16 "€106.85
B
5000W
5 láb.-1 / 2 "€179.51
B
5000W
5 láb.-1 / 4 "€52.90
B
5000W
5 láb.-7 / 16 "€84.12
B
5000W
10 láb.-7 / 16 "€300.12
B
5000W
10 láb.-3 / 8 "€251.40
B
5000W
10 láb.-1 / 8 "€34.97
B
5000W
10 láb.-5 / 16 "€193.27
B
5000W
10 láb.-3 / 4 "€398.64
B
5000W
10 láb.-1 / 2 "€147.28
B
5000W
10 láb.-1 / 4 "€139.85
B
5000W
10 láb.-3 / 16 "€70.70
B
5000W
25 láb.-5 / 16 "€211.79
B
5000W
25 láb.-1 / 8 "€80.14
B
5000W
25 láb.-1 / 4 "€129.40
B
5000W
25 láb.-3 / 16 "€154.60
B
5000W
25 láb.-7 / 16 "€305.60
B
5000W
25 láb.-1 / 2 "€320.91
B
5000W
25 láb.-3 / 8 "€251.45
B
5000W
25 láb.-3 / 4 "€808.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?