Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 9/16 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JWH 12P746

PALMETTO PACKING 1578 Csomagolási tömítés szén 9/16 kv. hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AA4JWH Típus: 1578Kereszthivatkozás: 12P746
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
€189.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság650 F
színekFekete, fehér bevonattal
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagSzén-csomagolás PTFE-vel (folytonos izzószál)
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)1500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3500
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)650
pH tartomány0 a 14
Négyzet9 / 16 "
típusSzén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 1/8 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JCB 12N804 15785 láb.1 / 8 "€40.70
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 1/8 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JVL 12P726 157810 láb.1 / 8 "€50.81
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 1/8 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JVM 12P727 157825 láb.1 / 8 "€86.68
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 3/16 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JVN 12P728 15785 láb.3 / 16 "€63.16
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 3/16 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JVP 12P729 157810 láb.3 / 16 "€57.90
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 3/16 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JVQ 12P730 157825 láb.3 / 16 "€126.35
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 1/4 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JVR 12P731 15785 láb.1 / 4 "€49.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1578 Csomagolási tömítés szén 9/16 kv. hüvelyk 5 láb
€189.14 /Mértékegység