Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 9/16 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JBU 12N796

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 9/16 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AA4JBU Típus: 1575Kereszthivatkozás: 12N796
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
€798.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság650 F
színekFekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagCarbon csomagolás grafittal (folyamatos filament)
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1000
pH tartomány0 a 14
Négyzet9 / 16 "
típusSzén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 9/16 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JBR 12N794 15755 láb.€207.36
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 9/16 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JBT 12N795 157510 láb.€423.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 9/16 négyzet hüvelyk 25 láb
€798.19 /Mértékegység