PALMETTO PACKING Csomagolási tömítés 9/16 négyzet Hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 650 F , Szín: Fekete , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Carbon csomagolás grafittal (folyamatos filament) , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 2500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 4000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1000 , pH tartomány: 0 a 14 , Négyzet: 9 / 16 " , Típus: Szén
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1575
5 láb.€207.89
A
1575
10 láb.€433.46
A
1575
25 láb.€831.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?