Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1389 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GUX 4RTL5

PALMETTO PACKING 1389 csomagolási tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GUX Típus: 1389Kereszthivatkozás: 4RTL5
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
€57.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
Anyag100% GFO (TM) kiterjesztett PTFE grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1900
Max. Szelepek nyomása (PSI)1900
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4300
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1389 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GUW 4RTL4 13895 láb.-1 / 8 "€37.96
PALMETTO PACKING 1389 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GUY 4RTL6 138925 láb.-1 / 8 "€131.91
PALMETTO PACKING 1389 Csomagolás tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GUZ 4RTL7 13895 láb.-3 / 16 "€51.11
PALMETTO PACKING 1389 Csomagolás tömítés 3/16 Négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GVA 4RTL8 138910 láb.-3 / 16 "€79.34
PALMETTO PACKING 1389 Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GVB 4RTL9 138925 láb.-3 / 16 "€162.93
PALMETTO PACKING 1389 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GVC 4RTN1 13895 láb.-1 / 4 "€72.66
PALMETTO PACKING 1389 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GVD 4RTN2 138910 láb.-1 / 4 "€129.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 csomagolási tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb
€57.74 /Mértékegység