Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GWZ 4RTU9

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9GWZ Típus: 1382Kereszthivatkozás: 4RTU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€794.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagBővített PTFE grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1900
Max. Szelepek nyomása (PSI)1900
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3800
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1382 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWX 4RTU7 13825 láb.€197.52
PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9GWY 4RTU8 138210 láb.€351.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb
€794.47 /Mértékegység