Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1382 Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9GWY 4RTU8

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GWY Típus: 1382Kereszthivatkozás: 4RTU8
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
€351.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagBővített PTFE grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1900
Max. Szelepek nyomása (PSI)1900
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3800
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1382 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GWX 4RTU7 13825 láb.€197.52
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GWZ 4RTU9 138225 láb.€794.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb
€351.84 /Mértékegység