PALMETTO PACKING 1382-es stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 550 F , Szín: Unalmas fekete , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Bővített PTFE grafittal , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1900 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1900 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 3800 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 0 a 14 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1382
5 láb.€197.52
A
1382
10 láb.€351.85
A
1382
25 láb.€794.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?