Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1371 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GPY 4RRZ4

PALMETTO PACKING 1371 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GPY Típus: 1371Kereszthivatkozás: 4RRZ4
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
€425.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 550 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagFehér meta-aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3150
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány1 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GPZ 4RRZ5 137110 láb.€782.62
PALMETTO PACKING 1371 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GQA 4RRZ6 137125 láb.€1,556.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€425.46 /Mértékegység