Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GRE 4RTD6

PALMETTO PACKING 1350 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9GRE Típus: 1350Kereszthivatkozás: 4RTD6
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
€669.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 500 F
színekSárga
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagSárga para-aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)5000
Max. Szelepek nyomása (PSI)5000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2500
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány3 a 11
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.312
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GRC 4RTD4 13505 láb.€160.47
PALMETTO PACKING 1350 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GRD 4RTD5 135010 láb.€283.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb
€669.41 /Mértékegység