Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1347AF Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9WEP 4VKF2

PALMETTO PACKING 1347AF csomagolási tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9WEP Modell: 1347AFKereszthivatkozás: 4VKF2
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
€37.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 450 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagFehér szintetikus csomagolás
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1500
Max. Szelepek nyomása (PSI)1500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2300
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány2 a 12
Négyzet3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1347AF tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9HBG 4RUC4 1347AF5 láb.-1 / 8 "€23.78
PALMETTO PACKING 1347AF tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9HBH 4RUC5 1347AF10 láb.-1 / 8 "€30.59
PALMETTO PACKING 1347AF tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WEM 4VKE9 1347AF25 láb.-1 / 8 "€40.92
PALMETTO PACKING 1347AF Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9WEN 4VKF1 1347AF5 láb.-3 / 16 "€28.06
PALMETTO PACKING 1347AF tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25 láb.-3 / 16 "€69.13
PALMETTO PACKING 1347AF tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WER 4VKF4 1347AF5 láb.-1 / 4 "€32.11
PALMETTO PACKING 1347AF Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WET 4VKF5 1347AF10 láb.-1 / 4 "€44.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF csomagolási tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb
€37.80 /Mértékegység