PALMETTO PACKING 1347AF stílus, csomagolópecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -10 - 450 F , Szín: fehér , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Fehér szintetikus csomagolás , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2300 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 2 a 12
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1347AF 1/8 "
-1 / 8 "-€55.02
ajánlatkérés
A
1347AF 3/16 "
-3 / 16 "-€52.71
ajánlatkérés
A
1347AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€45.85
ajánlatkérés
B
1347AF
5 láb.-3 / 16 "€28.06
B
1347AF
5 láb.-5 / 16 "€35.88
B
1347AF
5 láb.-3 / 8 "€48.44
B
1347AF
5 láb.-1 / 8 "€23.77
B
1347AF
5 láb.-7 / 16 "€60.35
B
1347AF
5 láb.-3 / 4 "€167.42
B
1347AF
5 láb.-1 / 2 "€92.06
B
1347AF
5 láb.-1 / 4 "€32.11
B
1347AF
10 láb.-1 / 8 "€30.59
B
1347AF
10 láb.-3 / 4 "€305.27
B
1347AF
10 láb.-5 / 16 "€53.33
B
1347AF
10 láb.-3 / 16 "€37.80
B
1347AF
10 láb.-1 / 2 "€163.56
B
1347AF
10 láb.-1 / 4 "€44.96
B
1347AF
10 láb.-7 / 16 "€107.47
B
1347AF
10 láb.-3 / 8 "€83.49
B
1347AF
25 láb.-5 / 16 "€129.64
B
1347AF
25 láb.-3 / 16 "€64.02
B
1347AF
25 láb.-1 / 2 "€378.55
B
1347AF
25 láb.-1 / 8 "€40.93
B
1347AF
25 láb.-3 / 4 "€708.34
B
1347AF
25 láb.-7 / 16 "€250.75
B
1347AF
25 láb.-3 / 8 "€222.81
B
1347AF
25 láb.-1 / 4 "€101.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?