Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1007AF Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AE8PDL 6ERW1

PALMETTO PACKING 1007AF csomagolási tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AE8PDL Modell: 1007AFKereszthivatkozás: 6ERW1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€458.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 450 F
színekFekete
InSzivattyúk
Hossz5 láb.
AnyagAkril
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1500
Max. Szelepek nyomása (PSI)NR
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2400
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány3 a 11
Négyzet1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1007AF tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AE8PDE 6ERV5 1007AF5 láb.-1 / 8 "€458.81
PALMETTO PACKING 1007AF Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 5 láb | AE8PDH 6ERV8 1007AF5 láb.-3 / 16 "€458.81
PALMETTO PACKING 1007AF Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 25 láb | AE8PEE 6ERX8 1007AF25 láb.-5 / 8 "€323.28
PALMETTO PACKING 1007AF Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AE8PEH 6ERY1 1007AF25 láb.-3 / 4 "€458.81
PALMETTO PACKING 1007AF 1-1/2"-3/8" tömítés, 1-1/2 hüvelyk és 3/8 hüvelyk közötti méret, akril grafit | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-€37.70
ajánlatkérés
PALMETTO PACKING 1007AF 5/16"&1/4" tömítő tömítés, 5/16 hüvelykes és 1/4 hüvelykes méret, akril grafit | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "és 1/4"-€41.48
ajánlatkérés
PALMETTO PACKING 1007AF 3/16" tömítő tömítés, 3/16 hüvelykes méret, akril grafit | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-€43.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1007AF csomagolási tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb
€458.81 /Mértékegység