PALMETTO PACKING 1007AF stílus, csomagolópecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -10 - 450 F , Szín: Fekete , Felhasználásra: Szivattyúk , Anyaga: Akril , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): NR , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2400 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 3 a 11
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1007AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€45.62
ajánlatkérés
A
1007AF 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€50.20
ajánlatkérés
A
1007AF 1/8 "
-1 / 8 "-€54.75
ajánlatkérés
A
1007AF 3/16 "
-3 / 16 "-€52.48
ajánlatkérés
B
1007AF
5 láb.-3 / 16 "€458.81
B
1007AF
5 láb.-1 / 4 "€458.81
B
1007AF
5 láb.-1 / 8 "€458.81
B
1007AF
25 láb.-3 / 4 "€458.81
B
1007AF
25 láb.-5 / 8 "€334.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?