Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PACKARD 82483 Indukált huzatú kemencefúvó 115 Volt | AE4DJE 5JLR3

PACKARD 82483 Indukált huzatú kemencefúvó 115 Volt

Raktáron
Tétel: AE4DJE Típus: 82483Kereszthivatkozás: 5JLR3
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
€302.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
erősítők1.0
Mélység10-1 / 4 "
Illik a márkáhozGoodman, Rheem
Gyártással TípusszámB1859000, 70-21496-01, 70-2496-03, 70-21496-83, 70-21504-04, 70-21504-03
Magasság7"
AnyagFém ház
MegjegyzésekA termék csak közvetlen OEM csere. Bármely egyéb felhasználás helytelen alkalmazást jelent, ami érvényteleníti a garanciát és nem biztonságos feltételeket teremthet
Feszültség115
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Supercedes Goodman B1859000, Rheem 70-21496-01, 70-2496-03, 70-21496-83, 70-21504-04, 70-21504-03

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkMélységSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságAnyagÁr
PACKARD 82590 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Fém ház€773.57
PACKARD 66501 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Fém ház€251.85
PACKARD 66002 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "Goodman0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Fém ház€296.20
PACKARD 66833 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Fém ház€425.05
PACKARD 66338 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Műanyag ház€567.01
PACKARD 65230 Indukált huzatú kemencefúvó 230 Volt | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "HordozóHC24HE2304.25 "Fém ház€592.65
PACKARD 66350 Indukált huzatú kemencefúvó 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Műanyag ház€795.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PACKARD 82483 Indukált huzatú kemencefúvó 115 Volt
€302.09 /Mértékegység