Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PACKARD 66501 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYR 14C432

PACKARD 66501 Indukált huzatú kemencefúvó 115V

Raktáron
Tétel: AA6JYR Típus: 66501Kereszthivatkozás: 14C432

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€251.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
erősítők1.20
Mélység5-1 / 4 "
Illik a márkáhozLennox
Gyártással Típusszám31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-01
Magasság8 11 / 16 "
AnyagFém ház
típusCsere
Feszültség115
Watts138
Szélesség8 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Supercedes Lennox 31L5501, 101202-01, 24W95, 7002-2975, 1023959-01

Termékváltozatok

TermékekModellWattserősítőkMélységSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságAnyagÁr
PACKARD 82590 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Fém ház€773.57
PACKARD 66002 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "Goodman0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Fém ház€296.20
PACKARD 66833 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Fém ház€425.05
PACKARD 66338 Indukált huzatú kemencefúvó 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Műanyag ház€567.01
PACKARD 65230 Indukált huzatú kemencefúvó 230 Volt | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "HordozóHC24HE2304.25 "Fém ház€592.65
PACKARD 66350 Indukált huzatú kemencefúvó 115 Volt | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Műanyag ház€795.80
PACKARD 66590 Indukált huzatú kemencefúvó 115 Volt | AC6QVV 35Z760 66590-1.58-1 / 4 "9.25 "GoodmanB40590006"Fém ház€419.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PACKARD 66501 Indukált huzatú kemencefúvó 115V
€251.85 /Mértékegység