Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PACKARD 82148 Draft Inducer 6-29/64in. H 208/230V | AG6DKD 35PT79

PACKARD 82148 Huzatgát 6-29/64in. H 208/230V

Raktáron
Tétel: AG6DKD Típus: 82148Kereszthivatkozás: 35PT79
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
€439.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzatinduktor
erősítők0.50
Mélység7.593
Illik a márkáhozICP
Gyártással Típusszám1054268P
Magasság6 29 / 64 "
HP1/50
Bemeneti és kimeneti átmérő4.88 / 2.75x1.75 In.
AnyagAcél
típusCsere
Feszültség208/230
Szélesség569001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8414599080

Termék részletek:

    • Supercedes ICP 1054268P

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkMélységFeszültségSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságÁr
PACKARD 65475 Égéslevegő-erősítő cseréje AF8NVB 29AT90 65475Alumínium acél, réz0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€131.51
PACKARD 82641 huzatinduktor csere 1/25 LE | AF8NVC 29AT91 82641Alumínium acél, réz0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "€641.00
PACKARD 82057 huzatinduktor csere 1/40 LE | AF8NVE 29AT93 82057Alumínium acél, réz1.05-17 / 32 "115568756 "traneX380402530577 21 / 32 "€473.12
PACKARD 82999 huzatinduktor csere 1/30 LE | AF8NVF 29AT94 82999Alumínium acél, réz0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€526.97
PACKARD 82052 Huzatfokozó 5-1/32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Acél1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkerque433-00-5105.031 "€558.26
PACKARD 82618 7-15 / 16 hüvelyk Huzatinduktor H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Acél0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€562.08
PACKARD 48332 Huzatfokozó 5-1/4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Műanyag ház1.808-1 / 2 "115568871 "Goodman5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€594.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PACKARD 82148 Huzatgát 6-29/64in. H 208/230V
€439.04 /Mértékegység