PAC SZÍVEZÉSI TERMÉKEK AUTOPAC300 ívpántoló gép Auto 3/8 31-7/8 | AB9FXP 2CXN1

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 ívpántoló gép Auto 3/8 31-7/8

Raktáron
Tétel: AB9FXP Modell: AUTOPAC300Kereszthivatkozás: 2CXN1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,999.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍvpántoló gép
erősítők20
Core Dia.8 "hogy 9"
Frekvencia50 / 60 Hz
Hossz56.5 "
ÜzemmódAutomatikus
Teljes magasság60 2 / 3 "
Asztal felületi magassága31-7 / 8 "
Feszültség15 - 150 font
Feszültség110 VAC
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 233.1
Hajó magassága (cm)170.18
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8422409140
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Csomag mérete (33-1 / 2 "W x 23-1 / 2" H)
    • Pántolási méret (3/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCore Dia.HosszSzélességÁr
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 ívpántoló gép automata | AE4EQP 5JPP9 SM6558"42 "25.625 "€19,183.13
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 650x500 5/6mm íves pántológép Automata | AE9QFN 6LGD1 SM65 650x500 5/6mm58"42 "25.625 "€26,605.03
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm íves pántológép Automata | AE9QFP 6LGD2 SM65 850x600 9mm58"54 "25.625 "€29,274.61
PAC SZÍVEZŐ TERMÉKEK SM65 850x600 9mm rozsdamentes íves pántológép automatikus | AE9QFQ 6LGD3 SM65 850x600 9mm Rozsdamentes58"54 "25.625 "€44,487.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 ívpántoló gép Auto 3/8 31-7/8
€12,999.64 /Mértékegység