OZ EMELŐTERMÉKEK OZ600-15LHOP emelőkaros láncos emelő sapka12000lb emelő 15 láb | AE3ULR 5GAP1

OZ LIFTING PRODUCTS OZ600-15LHOP emelőkaros láncos emelő sapka 12000 lb Emelés 15 láb

Raktáron
Tétel: AE3ULR Modell: OZ600-15LHOPKereszthivatkozás: 5GAP1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,570.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékTwin Pawl Weston típusú teherfék
LáncCinkkel bevont
Lánc hossza31 ft.
befejezPorbevonat
Horognyitás1-15 / 16 "
Kar hossza16-1 / 8 "
Lift15 ft.
Terhelhetőség12,000 font
Min. Horgok között24.375 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez75 font
Lelkesítés2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.445
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásTételLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttLelkesítésÁr
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-5LHOP karos láncos emelő kapacitás 1500 lb emelés 5 láb | AE3ULB 5GAM7 OZ075-5LHOP1.187 "Kar Láncos emelő5 ft.1500 font12-13 / 16 "1€527.10
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-10LHOP karos láncos emelő kapacitás 1500 lb emelés 10 láb | AE3ULC 5GAM8 OZ075-10LHOP1.187 "Kar Láncos emelő10 ft.1500 font12-13 / 16 "1€545.46
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-15LHOP karos láncos emelő kapacitás 1500 lb emelés 15 láb | AE3ULD 5GAM9 OZ075-15LHOP1.187 "Kar Láncos emelő15 ft.1500 font12-13 / 16 "1€630.83
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-20LHOP karos láncos emelő kapacitása 1500 lb emelés 20 láb | AE3ULE 5GAN0 OZ075-20LHOP1.187 "Kar Láncos emelő20 ft.1500 font12-13 / 16 "1€704.83
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ150-5LHOP karos láncos emelő kapacitás 3000 lb emelés 5 láb | AE3ULF 5GAN1 OZ150-5LHOP1.375 "Kar Láncos emelő5 ft.3000 font15 "1€653.28
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ150-10LHOP karos láncos emelő kapacitás 3000 lb emelés 10 láb | AE3ULG 5GAN2 OZ150-10LHOP1.375 "Kar Láncos emelő10 ft.3000 font15 "1€720.76
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ150-15LHOP karos láncos emelő kapacitása 3000 lb emelés 15 láb | AE3ULH 5GAN3 OZ150-15LHOP1.375 "Kar Láncos emelő15 ft.3000 font15 "1€746.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ600-15LHOP emelőkaros láncos emelő sapka 12000 lb Emelés 15 láb
€1,570.65 /Mértékegység