OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-20LHOP karos láncos emelő kapacitása 1500 lb emelés 20 láb | AE3ULE 5GAN0

OZ LIFTING PRODUCTS OZ075-20LHOP emelőkaros láncos emelő kapacitása 1500 lb Emelés 20 láb

Raktáron
Tétel: AE3ULE Modell: OZ075-20LHOPKereszthivatkozás: 5GAN0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékTwin Pawl Weston típusú teherfék
LáncCinkkel bevont
Lánc hossza21 ft.
befejezPorbevonat
Horognyitás1.187 "
Kar hossza11 "
Lift20 ft.
Terhelhetőség1500 font
Min. Horgok között12-13 / 16 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez31 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.52
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásTételLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttLelkesítésÁr
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-5LHOP karos láncos emelő kapacitás 1500 lb emelés 5 láb | AE3ULB 5GAM7 OZ075-5LHOP1.187 "Kar Láncos emelő5 ft.1500 font12-13 / 16 "1€502.34
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-10LHOP karos láncos emelő kapacitás 1500 lb emelés 10 láb | AE3ULC 5GAM8 OZ075-10LHOP1.187 "Kar Láncos emelő10 ft.1500 font12-13 / 16 "1€546.52
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ075-15LHOP karos láncos emelő kapacitás 1500 lb emelés 15 láb | AE3ULD 5GAM9 OZ075-15LHOP1.187 "Kar Láncos emelő15 ft.1500 font12-13 / 16 "1€603.40
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ150-5LHOP karos láncos emelő kapacitás 3000 lb emelés 5 láb | AE3ULF 5GAN1 OZ150-5LHOP1.375 "Kar Láncos emelő5 ft.3000 font15 "1€628.99
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ150-10LHOP karos láncos emelő kapacitás 3000 lb emelés 10 láb | AE3ULG 5GAN2 OZ150-10LHOP1.375 "Kar Láncos emelő10 ft.3000 font15 "1€670.58
OZ FELEMELŐ TERMÉKEK OZ150-15LHOP karos láncos emelő kapacitása 3000 lb emelés 15 láb | AE3ULH 5GAN3 OZ150-15LHOP1.375 "Kar Láncos emelő15 ft.3000 font15 "1€714.11
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ150-20LHOP emelőkaros láncos emelő kapacitása 3000 lb Emelés 20 láb | AE3ULJ 5GAN4 OZ150-20LHOP1.375 "Kar Láncos emelő20 ft.3000 font15 "1€773.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ075-20LHOP emelőkaros láncos emelő kapacitása 1500 lb Emelés 20 láb
€635.31 /Mértékegység