Az OTC 6697 tengelyszerelőt úgy tervezték, hogy segítse a tengelyek megfelelő beállítását és behelyezését, biztosítva a pontos és biztonságos elhelyezést. Ezt az eszközt a szerelők és az autóipari szakemberek használják tengelycsere vagy javítási eljárások során, hozzájárulva a járművek általános biztonságához és működőképességéhez.
Jellemzők:
- Ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely a felhasználói kényelem és az irányítás előtérbe helyezi működés közben.
- Ez az eszköz elengedhetetlen az elülső agy vákuumszivárgásának megakadályozásához, és biztosítja a megfelelő és biztonságos tömítést.
- Megkönnyíti és biztonságos tengelybehelyezést, és egyszerűsíti a beszerelési folyamatot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az OTC 6697 tengelyszerelő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a jármű kompatibilitása, a tengely típusa és mérete, a szerszám anyaga és felépítése, a könnyű használhatóság, az alkalmazás sokoldalúsága, a gyártó hírneve, a tartozékok, a felhasználói utasítások és a támogatás elérhetősége.
K. Működik tengelycserénél és javításnál is?
V. Igen, az OTC 6697 ideális a tengelycsere- és -javítási eljárásokhoz, így sokoldalú eszköz az autóipari szakemberek számára.
K. Hány darabból áll ez az OTC 6697 tengelyszerelő?
V. Ez a szerszám egy darabból áll, ami leegyszerűsíti a használatát és minimalizálja a bonyolultságot a tengely beszerelése során.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az OTC 6697 tengelyszerelőnek a használatakor?
A.
- A potenciális veszélyek elleni védelem érdekében a biztonságot helyezze előtérbe megfelelő PPE viselésével, beleértve a védőszemüveget és kesztyűt is.
- Stabil, vízszintes felületen dolgozzon, és rögzítse a járművet, hogy megakadályozza a megcsúszást vagy a váratlan elmozdulást a tengely beszerelése során.
- Használat előtt ellenőrizze az OTC 6697 telepítőt, hogy nem sérült-e vagy kopott-e, biztonsági okokból kerülje a sérült szerszám használatát.
- Válasszon jól megvilágított munkaterületeket a láthatóság javítása érdekében, biztosítva a szerszám pontos és biztonságos használatát a tengely beszerelése során.
- Tartsa be a használati utasításban leírt nyomaték-előírásokat, hogy elkerülje a túl- vagy alulhúzást.
- Győződjön meg arról, hogy a tengelytengely biztonságosan van elhelyezve és alátámasztva a telepítés során, hogy elkerülje a véletlen elmozdulást vagy a baleseteket.
- A szerszám használatakor alkalmazzon ellenőrzött erőt, kerülje a túlzott erőt, hogy elkerülje a szerszám vagy a jármű alkatrészeinek károsodását.
- A sérülések elkerülése érdekében működés közben tartsa távol kezét és testrészeit a mozgó alkatrészektől és a szerszámtól.