OTC TOOLS 5019A alacsony emelésű sebességváltó-emelő | AH2DBC 25J049

OTC TOOLS 5019A alacsony emelésű sebességváltó-emelő

Raktáron
Tétel: AH2DBC Típus: 5019AKereszthivatkozás: 25J049

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,287.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó Jack
Alapméret52 "x 32-1 / 2"
Teherbírás2200 lbs.
Emelési magasság max.36.5 "
Emelési magasság min.8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.6545
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termék részletek:

Az OTC 5019A alacsony emelésű sebességváltó-emelőt az autójavítási beállításokban használják, hogy hatékonyan és biztonságosan kezeljék a jármű sebességváltóinak eltávolítását és felszerelését. Ezt az alacsony profilú emelőt úgy tervezték, hogy hozzáférjen a járművek alatti szűk helyekhez, és támogatást és vezérlést biztosít a sebességváltóval kapcsolatos feladatok során.

Jellemzők:

  • Az OTC 5019A alacsony emelésű hajtóműemelő acélvázas szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a stabilitást a nehéz átviteli feladatok során.
  • Ez az alacsony emelésű hajtóműemelő hidraulikus energiaforrással rendelkezik, amely hatékony és szabályozott emelési képességeket biztosít akár 1.1 tonnás sebességváltókhoz.
  • Kézi fogantyúval működtetett állítható emelőművel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 8-1/4 hüvelykes minimális emelés precíz vezérlését a 36-1/2 hüvelyk maximális emelésig.
  • Ez a sebességváltó-emelő platform dőlésszögének testreszabásával van felszerelve, hogy rugalmasságot biztosítson 20 fokos hátradöntéssel, 15 fokos előredöntéssel és 12 fokos oldalirányú dőléssel, megkönnyítve az optimális beállítást az átviteli műveletek során.
  • Ezt az alacsony emelésű sebességváltó-emelőt nehéz tehergépjárművekhez tervezték, és megfelel a nagyobb járműtípusok emelési és manőverezési sebességváltóinak speciális igényeinek.
  • Alacsony hasmagasságú funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a járművek alatti szűk helyekhez a sebességváltó zökkenőmentes eltávolításához, javításához vagy beszereléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan segíti az állítható fej a sebességváltó csavarmintázataihoz és csapjaihoz való igazodást?

V. Az állítható fej lehetővé teszi a pontos igazítást a sebességváltó csavarmintázataihoz és csapjaihoz, megkönnyítve a használatot.

K. Melyek ennek az alacsony emelésű sebességváltó-emelőnek a legfontosabb jellemzői, amelyek megkülönböztetik a többi sebességváltó-emelőtől?

V. A legfontosabb jellemzők közé tartozik az alacsony hasmagasság, a testreszabható dőlésszögek és a tartós acélváz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 5019A alacsony emelésű sebességváltó-emelő
€5,287.28 /Mértékegység