Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP255-3543 Jobber fúró 9mm 140 keményfém | AG3NJJ 33PA39

OSG HP255-3543 Jobber fúró 9mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AG3NJJ Típus: HP255-3543Kereszthivatkozás: 33PA39
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
€186.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.354 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTiAlN
Fuvola hossza61mm
FokozatNagy teljesítményű
Lista számaHP255
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz103mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaR Hígítás
Shank Dia.10mm
Méret9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási irányTizedes egyenértékPont szögePont típusaShank Dia.MéretDimenzió típusaÁr
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmJobbkezes0.096 "130 fokX3.0mm#41Vezetékméret€54.34
OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmJobbkezes0.531 "120 fokR16.0mm17 / 32 "Töredékes hüvelyk€379.25
OSG 8663530 Jobber fúró 15.3 mm 140 keményfém | AG3NHT 33PA24 8663530193mmJobb kéz0.602 "140 fokR Hígítás16mm15.3mmMetric€689.59
OSG HP255-2047 Jobber fúró 5.2mm 140 keményfém | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmJobb kéz0.204 "140 fokR Hígítás6mm5.2mmMetric€113.12
OSG HP255-2795 Jobber Fúró 7.1 mm 140 keményfém | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmJobb kéz0.279 "140 fokR Hígítás8mm7.1mmMetric€140.66
OSG HP255-3189 Jobber Fúró 8.1 mm 140 keményfém | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmJobb kéz0.318 "140 fokR Hígítás10mm8.1mmMetric€166.68
OSG 651048411 Jobber fúrószár, 12.30 mm, tömör keményfém | CD2HWP 405R22 651048411167mmJobb kéz0.4844140 fokX Hígítás12.70mm-Metric€475.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP255-3543 Jobber fúró 9mm 140 keményfém
€186.16 /Mértékegység