Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 651048411 Jobber fúrószár, 12.30 mm, tömör keményfém | CD2HWP 405R22

OSG 651048411 Jobber fúrószár, 12.30 mm, tömör keményfém

Raktáron
Tétel: CD2HWP Típus: 651048411Kereszthivatkozás: 405R22
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
€475.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.4844
Mélység5xD
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete12.30mm
befejezEgiAs
Fuvola hossza99mm
FokozatNagy teljesítményű
Lista száma6510
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz167mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaX Hígítás
Shank Dia.12.70mm
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási irányTizedes egyenértékPont szögePont típusaShank Dia.MéretDimenzió típusaÁr
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmJobbkezes0.096 "130 fokX3.0mm#41Vezetékméret€54.34
OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmJobbkezes0.531 "120 fokR16.0mm17 / 32 "Töredékes hüvelyk€379.25
OSG 8663530 Jobber fúró 15.3 mm 140 keményfém | AG3NHT 33PA24 8663530193mmJobb kéz0.602 "140 fokR Hígítás16mm15.3mmMetric€689.59
OSG HP255-2047 Jobber fúró 5.2mm 140 keményfém | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmJobb kéz0.204 "140 fokR Hígítás6mm5.2mmMetric€113.12
OSG HP255-2795 Jobber Fúró 7.1 mm 140 keményfém | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmJobb kéz0.279 "140 fokR Hígítás8mm7.1mmMetric€140.66
OSG HP255-3189 Jobber Fúró 8.1 mm 140 keményfém | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmJobb kéz0.318 "140 fokR Hígítás10mm8.1mmMetric€166.68
OSG HP255-3543 Jobber fúró 9mm 140 keményfém | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmJobb kéz0.354 "140 fokR Hígítás10mm9Metric€186.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 651048411 Jobber fúrószár, 12.30 mm, tömör keményfém
€475.72 /Mértékegység