Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 883-2500 keményfém bur kerek orrfa 1/4 hüvelyk | AH4AAW 33ZV70

OSG 883-2500 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AAW Modell: 883-2500Kereszthivatkozás: 33ZV70
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
€59.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-1A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 883-2362 Keményfém sor 6 mm-es vágási átmérő RH vágás | AH4AAV 33ZV69 883-23626.00mm16mm75,00050mm6"SF-1MA€58.83
OSG 883-3750 Keményfém burok kerek orrfa 3/8 hüvelyk | AH4AAX 33ZV71 883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3A€67.86
OSG 883-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AAY 33ZV72 883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA€67.86
OSG 883-5000 keményfém burok orrfa 1/2 hüvelyk | AH4AAZ 33ZV73 883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5A€103.02
OSG 883-5000-60 Keményfém bur 12 mm vágási átmérőjű RH | AH4ABA 33ZV74 883-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5MA€100.89
OSG 883-6250 Carbide Bur Burundor Tree 5/8 Inch | AH4ABB 33ZV75 883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6A€150.38
OSG 883-6250-60 keményfém fúró, 16 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4ABC 33ZV76 883-6250-6016.00mm25mm40,00050mm6"SF-6MA€151.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 883-2500 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes
€59.71 /Mértékegység