Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8672670 Jobber Length Drill Bit, 6.70 mm Drill Bit Size, 91 mm Overall Length | CT6ECR 405J47

OSG 8672670 Jobber hosszúságú fúrószár, 6.70 mm-es fúrószár méret, 91 mm teljes hossz

Raktáron
Tétel: CT6ECR Típus: 8672670Kereszthivatkozás: 405J47
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
€141.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
OSG 8673040 Jobber fúrószár, 10.40 mm-es fúrószár méret, 118 mm teljes hossz, keményfém | CT6CAC 405J95 8673040Jobber fúrófej€264.66
OSG 8668075 Jobber fúrószár, 10.75 mm-es fúrószár méret, 146 mm teljes hossz | CT6CAE 54LP47 8668075Jobber fúrófej€407.06
OSG 8673090 Jobber fúrószár, 10.90 mm-es fúrószár, keményfém, 71 mm-es max. CT6CAF 405K02 8673090Jobber fúrófej€274.85
OSG 8693280 Jobber fúrószár, 12.80 mm-es fúrószár méret, 167 mm teljes hossz | CT6CAH 405R32 8693280Jobber fúrófej€487.16
OSG HP245-5079 Jobber fúrószár, 12.90 mm-es fúrószár méret, 124 mm teljes hossz | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Jobber fúrófej€264.07
OSG 8668370 Jobber fúrószár, 13.70 mm-es fúrószár, keményfém, 110 mm-es max. CT6CAK 54LR15 8668370Jobber fúrófej€559.21
OSG 651012511 Jobber fúrószár, 3.18 mm-es fúrószár méret, 86 mm teljes hossz | CT6CAV 405N59 651012511Jobber fúrófej€179.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8672670 Jobber hosszúságú fúrószár, 6.70 mm-es fúrószár méret, 91 mm teljes hossz
€141.47 /Mértékegység