Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 867-5000 Carbide Bur 14 Degrees Included Angle 1/2 inch | AH3ZZG 33ZV34

OSG 867-5000 keményfém fúró, 14 fokos szög, 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3ZZG Modell: 867-5000Kereszthivatkozás: 33ZV34

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€116.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1.125 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz6"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
Alak14 fokos szög
Kereskedési számSL-5L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
OSG 807-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 fok6.00mm16mm75,00050mmKarbid6"€45.58
OSG 807-2500 keményfurat 14 fokos szög 1/4 hüvelyk | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 fok1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "€45.58
OSG 807-3125 keményfém sor 14 fokban, szög 5/16 hüvelyk | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 fok5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€53.57
OSG 807-3125-60 keményfurat 8 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 fok8.00mm22mm65,00050mmHSS6"€53.57
OSG 807-3750 keményfurat 14 fokos szög 3/8 hüvelyk | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 fok3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€59.51
OSG 807-3750-60 Keményfém bur 9 mm vágási átmérőjű RH vágás AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 fok9.00mm26mm65,00050mmHSS6"€62.10
OSG 807-5000 keményfurat, 14 fokos szög, 1/2 hüvelyk | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 fok1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€88.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 867-5000 keményfém fúró, 14 fokos szög, 1/2 hüvelyk
€116.62 /Mértékegység