Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8593065 Jobber Length Drill Bit, 6.50 mm Drill Bit Size, 0.2559, 63 mm, 8 mm, 107 mm, Metric | CT6EBT 34YT54

OSG 8593065 Jobber hosszúságú fúrószár, 6.50 mm-es fúrószár méret, 0.2559, 63 mm, 8 mm, 107 mm, metrikus

Raktáron
Tétel: CT6EBT Típus: 8593065Kereszthivatkozás: 34YT54
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
€101.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 8612579 Jobber hosszúságú fúrószár, #1 fúrószár méret, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, huzal | CT6CBP 34YR62 8612579€109.43
OSG 8612485 Jobber hosszúságú fúrószár, #11 fúrószár méret, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, huzal | CT6CBR 34YR50 8612485€75.10
OSG 8612480 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret | CT6CBX 34YR49 8612480€54.26
OSG 8593048 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret | CT6CBY 34YT37 8593048€73.04
OSG 8593047 Jobber hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047€73.04
OSG 8612470 Jobber hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, huzal | CT6CCM 34YR47 8612470€53.49
OSG 8612462 Jobber hosszúságú fúrószár, #14 fúrószár méret | CT6CCZ 34YR46 8612462€90.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8593065 Jobber hosszúságú fúrószár, 6.50 mm-es fúrószár méret, 0.2559, 63 mm, 8 mm, 107 mm, metrikus
€101.93 /Mértékegység